オールマイティーツナギ サマー ブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード75013569 品番GE-837-03-B2L
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスからも解放。
お求めやすいプライスで人気なオールマイティーツナギの夏用モデル。
カラー・サイズ展開は通年モデル(GE-839)と共通。
会社やチームで揃えてのユニフォーム使いも可能。

仕様【コイルファスナー】前立て・ヒップオープン、【マジックテープ】胸ポケット・袖口・前立てヒヨク、【樹脂ボタン】ウエストアジャスター ブルー サイズB2L 身長(cm)178-183 股下(cm)76 ウエスト(cm)140 肩幅(cm)58 袖丈(cm)62.5 着丈(cm)56 バスト(cm)138 素材ポリエステル35%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする