GE-837-03-B5L オールマイティーツナギ サマー ブルー GRACE ENGINEER’S 75013621

GE-837-03-B5L オールマイティーツナギ サマー ブルー GRACE ENGINEER’S 75013621
GE-837-03-B5L オールマイティーツナギ サマー ブルー GRACE ENGINEER’S 75013621
GE-837-03-B5L オールマイティーツナギ サマー ブルー GRACE ENGINEER’S 75013621
GE-837-03-B5L オールマイティーツナギ サマー ブルー GRACE ENGINEER’S 75013621
GE-837-03-B5L オールマイティーツナギ サマー ブルー GRACE ENGINEER’S 75013621
GE-837-03-B5L オールマイティーツナギ サマー ブルー GRACE ENGINEER’S 75013621

オールマイティーツナギ サマー ブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
75013621
品番
GE-837-03-B5L
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスからも解放。
お求めやすいプライスで人気なオールマイティーツナギの夏用モデル。
カラー・サイズ展開は通年モデル(GE-842)と共通。
会社やチームで揃えてのユニフォーム使いも可能。

仕様
【コイルファスナー】前立て・ヒップオープン、【マジックテープ】胸ポケット・袖口・前立てヒヨク、【樹脂ボタン】ウエストアジャスター
色
ブルー
サイズ
B5L
身長(cm)
193-198
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
158
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
66.5
着丈(cm)
62
バスト(cm)
156
素材
ポリエステル35%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする