平野鞄
薄型シンプルビジネスリュック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
コン
クロ
グレー
コン
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75016920
品番
42601-03
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スリムで電車や人混みでも邪魔になりにくいビジネスリュック
軽くて扱いやすい
ボトルホルダーや背面のファスナーポケットなど充実の収納
適度な張りと光沢感がスマートな印象
色
コン
生地
【付属素材】PVC、【内装】ポリエステル、【本体】ナイロン
仕様
背面:ファスナーポケット、本体内部:クッション材入りポケット、ファスナーポケット、オープンポケット、ペン差し、ボトルホルダー、底鋲、天ハンドル
質量(g)
620
寸法(cm)
39×29×8
収納の目安
B4サイズ(36.4×25.7)収納可能