ステンレス鋼製 リフトチャッキ Aシリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し61日以内出荷とは
内容量
1個
材質(フタ)
A351 Gr.CF8/SCS13A
仕様
ステンレス鋼 クラス150 フランジ形 リフト逆止め弁、圧力検査: API 598
注文コード
75022021
品番
150UNA
参考基準価格(税別)¥90,200販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
仕様
ステンレス鋼 クラス150 フランジ形 リフト逆止め弁、圧力検査: API 598
質量(kg)
3.4
寸法L(mm)
127
寸法H(mm)
76
規格
面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150
呼び径(inch)
1
材質(フタ)
A351 Gr.CF8/SCS13A
材質(弁体)
304SS
口径(A)
25
材質(弁箱)
A351 Gr.CF8/SCS13A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする