KITZ(キッツ)
ステンレス鋼製 ゲートバルブ クラス600 Aシリーズ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質(フタ)
A351 Gr.CF3M/SCS16A
注文コード
75024139
品番
600UMAO
参考基準価格(税別)
¥1,186,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
規格
面間 : ASME B16.10 クラス 600、管接続 : ASME B16.5 クラス 600(3)、肉 厚 : ASME B16.34 クラス 600
呼び径(inch)
21/2
材質(フタ)
A351 Gr.CF3M/SCS16A
材質(弁体)
A351 Gr.CF3M/SCS16A
口径(A)
65
仕様
ステンレス鋼 クラス600 フランジ形,外ねじ 仕切弁、圧力検査: API 598
材質(弁箱)
A351 Gr.CF3M/SCS16A
材質(弁棒)
316LSS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材