※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプソケット
真鍮パイプ二重ソケットブラック
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75074616
品番
ブラック25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
付属品
取付ビス
材質
真鍮
形状
二重ソケット
色
ブラック
呼び寸法(mm)
25
寸法D(mm)
22
寸法C(mm)
4
仕上
黒塗装
寸法B(Φmm)
28
寸法A(Φmm)
25.3