曜日別特売
LXMU120408PER-MM AH120 チップ LXMU08/10/12-MM タンガロイ 75081914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LXMU120408PER-MM AH120 チップ LXMU08/10/12-MM タンガロイ 75081914
LXMU120408PER-MM AH120 チップ LXMU08/10/12-MM タンガロイ 75081914

チップ LXMU08/10/12-MM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)0.4厚さS(mm)2.80注文コード75081914品番LXMU120408PER-MM AH120
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
形状長方形厚さS(mm)2.80寸法RE(mm)0.4寸法APMX(mm)7.00寸法LE(mm)7.70寸法W1(mm)5.00寸法S(mm)2.80寸法BS(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする