曜日別特売
FLR1190T5EX-N オープンショーケース用 スリム蛍光灯 プリンス電機 75083167

オープンショーケース用 スリム蛍光灯

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード75083167品番FLR1190T5EX-N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

食材をより美味しそうに魅せる、ショーケース専用の省エネ蛍光ランプ。
業務用照明メーカーならではの高品質な光で、食材の鮮度や色合いを美しく演出します。
棚下にすっきり収まるスリム設計で、冷蔵オープンショーケースにも最適です。
・管径わずか15.5mmのコンパクト設計で、見た目もすっきり
・専用電子安定器により、明るく効率的な省エネ照明を実現
・冷気を妨げにくく、庫内温度を上げにくいため鮮度管理に効果的
・棚幅に合わせた長さのランプで、売り場全体をくっきり華やかに演出
・グリーン購入法に対応した、環境にやさしい設計

用途オープンショーケース質量(g)104形式FLR1190T5EX-N使用温度範囲(℃)-5~+10シリーズクールライン オープンショーケース用管径(Φmm)15.5口金G5方式高周波点灯専用形全光束(Lm)【定格】3080定格寿命(時間)20000以上定格ランプ電力(W)28管長(mm)1190光源色EX-N 3波長形昼白色 5000K定格ランプ電流(A)0.15
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする