付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ブラック
質量(g)約435
適合規格○PSE 特定以外の電気用品
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×27.6×150
バッテリー充電式リチウムイオン電池
定格入力電流(A)3/2.22/1.67
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年間
充電時間(時間)約6※USBPowerDelivery20W以上のAC充電器を使用した場合
定格出力電圧(V)USBType-C(TM)(USB-C(TM))は5/9/12、USB-Aは5
バッテリー容量(mAh)20000
USBポート数2
定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A/1.67A、USB-Aは2.4A
充電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
給電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1
繰り返し使用500回
バッテリー容量(Wh)74