モバイルバッテリー 2口 ( USBA Type-C ) 20000mAh PD おまかせ充電 20W出力

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75086069 品番 DE-C34-20000WH
参考基準価格(税別)¥11,060 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

USB Power Delivery対応で合計出力20Wの20000mAhモバイルバッテリー。接続機器からの給電を防ぐ強制出力モードを搭載しているので、安心してお使いいただけます。

付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m) その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ホワイト 質量(g)約435 適合規格○PSE 特定以外の電気用品 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×27.6×150 バッテリー充電式リチウムイオン電池 定格入力電流(A)3/2.22/1.67 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年間 充電時間(時間)約6※USBPowerDelivery20W以上のAC充電器を使用した場合 定格出力電圧(V)USBType-C(TM)(USB-C(TM))は5/9/12、USB-Aは5 バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数2 定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A/1.67A、USB-Aは2.4A 充電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 給電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1 繰り返し使用500回 バッテリー容量(Wh)74
注意
※iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする