ノーブランド
ノーブランドの 研究関連用品・実験用必需品
ノーブランドの 試薬
ジエチレングリコール n-ブチルエーテル(ブチルカルビトール)(研究実験用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(500mL×4本)
注文コード
75086121
品番
010-23675
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
塗料、シンナー
仕様
劇物毒物指定:なし
等級
1級
名称
ジエチレングリコール n-ブチルエーテル(ブチルカルビトール)
引火点(℃)
63.5
化学組成
CH
3
(CH
2
)
3
OCH
2
CH
2
OCH
2
CH
2
OH
危険等級
V
発火点(℃)
なし
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
純度(%)
98
原料の一部とする主なもの
塗料、シンナー
危険物の性状
水溶性
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。