前回の交換から四年ほど経ったころより、時々スターターの始動が重くなってきたので。そろそろ限界と思い
新品を用意するする為に、購入しました。途中に
ノントラブルでしたので
、今回も同じものを購入した。
割引価格だったため購入しました。しばらく経ちましたが、問題なく使えています。充電状態を確認する小窓もついていて、必要十分だと思います。
バッテリーの充電対応処理していましたが限界.新規交換.即取替え処理で即運転
可能.助かりました。
特に不満も無く良いと思います。
商品のCCAを教えて頂いて、測定確認しました。
300CCAで測定したら、380CCAでした。
納品後に充電前でしたので、マズマズかと思います。
ライフは今後確認になります。
使用開始から三年目、週に1回程度の使用ですが、バッテリー充電器で二ヶ月に一回程度の補充電を行うが、5分ほどで満充電されます。もう一台の小型トラックの方は5年目に入ります。
純正バッテリーと同じ性能の物が、安く入手できて良かった
バッテリー上がった日が、たまたま15%引のタイミングだったので、すぐ注文したのですが到着までに4日かかった
15%引の日でも、翌日配達出来れば良かったと思います