日立
小丸電球
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(25個)
注文コード
75091974
品番
L100/110V2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
常夜灯、保安球など長時間点灯に適しています。
用途
常夜灯・足下灯・蛍光灯器具、スタンドの保安球。
全長(mm)
61
口金
E26
定格消費電力(W)
5.5
全光束(Lm)
15
最大径(Φmm)
40
電球形状
小丸電球
定格平均寿命(時間)
5000
ガラス仕上
ホワイト
注意
※2Cと1CGは定格電圧100Vです。