画像準備中

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 注文コード75092879 品番AW30-03BE-7-40-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は圧力計など2種類から選べます 他の種類を見る
取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする