画像準備中

AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75092906 品番AL40-N03B-2R-D
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類NPT ブラケットブラケット付 単位製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ドレンコックなし ルブリケータ油排出口ケース:金属ケース、ルブリケータにドレンコックなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする