ケーブル・パイプ用サドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード75093701品番PZ-0110(6.2)
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Φ4~Φ30のケーブル類やパイプ類を固定できる鋼板製サドルです。
最小販売単位は袋単位です。

材質磨鋼板質量(g)344(袋)寸法L(mm)25寸法d(mm)6.2寸法A(mm)10寸法t(mm)1寸法F(mm)5寸法D(mm)10寸法E(mm)14表面処理ユニクロめっき寸法B(mm)12寸法C(mm)9.8寸法P(mm)14パイプ径(Φmm)10本数パイプ:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする