THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアローラー
LMローラー(LRU形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75101582
品番
LRU25,4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
20.6
寸法H(Φmm)
3.4
寸法L(mm)
73
寸法S(mm)
0.2
寸法T(mm)
19.05
寸法W1(mm)
25.4(1)
寸法l1(mm)
25.4
寸法t(mm)
13.97
幅(mm)
25.4(1)
厚さ(mm)
19.05(3/4)
長さ(mm)
73(2 7/8)
基本静定格荷重(kN)
78.9
基本動定格荷重(kN)
41.9
質量(kg)
0.22