THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアローラー
LMローラー(LRU形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75101591
品番
LRU38,1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
30.96
寸法H(Φmm)
4.5
寸法L(mm)
101.6
寸法S(mm)
0.22
寸法T(mm)
28.573
寸法W1(mm)
38.1(1 1/2)
寸法l1(mm)
38.1
寸法t(mm)
20.953
幅(mm)
38.1(1 1/2)
厚さ(mm)
28.573(1 1/8)
長さ(mm)
101.6(4)
基本静定格荷重(kN)
197
基本動定格荷重(kN)
107
質量(kg)
0.7