THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアローラー
LMローラー(LRU形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75101607
品番
LRU50,8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
寸法B(mm)
41.28
寸法H(Φmm)
5.6
寸法L(mm)
139.7
寸法S(mm)
0.46
寸法T(mm)
38.098
寸法W1(mm)
50.8(2)
寸法l1(mm)
50.8
寸法t(mm)
27.938
幅(mm)
50.8(2)
厚さ(mm)
38.098(1 1/2)
長さ(mm)
139.7(5 1/2)
基本静定格荷重(kN)
296
基本動定格荷重(kN)
171
質量(kg)
1.7