THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの クロスローラー
クロスローラーリングRU形(内外輪一体形)両側シール付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
70
軸径(Φmm)
20
注文コード
75112545
品番
RU42UUCC0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・軸径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
12
外径D(Φmm)
70
寸法Dh(mm)
47
内径d(Φmm)
20
寸法d1(mm)
3.1
寸法ds(mm)
36
寸法r(mm)
0.6
ローラーピッチ円径dp(mm)
41.5
取付穴PCD1(mm)
28
取付穴PCD2(mm)
57
軸径(Φmm)
20
基本静定格荷重(kN)
8.35
基本動定格荷重(kN)
7.35
質量(kg)
0.29
種類
クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。