THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの クロスローラー
クロスローラーリングRU形(内外輪一体形)両側シール付
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
165
軸径(Φmm)
80
注文コード
75112606
品番
RU124UUCC0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・軸径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
22
外径D(Φmm)
165
寸法Dh(mm)
134
内径d(Φmm)
80
寸法d1(mm)
3.1
寸法ds(mm)
114
寸法r(mm)
1
ローラーピッチ円径dp(mm)
124
取付穴PCD1(mm)
97
取付穴PCD2(mm)
148
軸径(Φmm)
80
基本静定格荷重(kN)
50.9
基本動定格荷重(kN)
33.1
質量(kg)
2.6
種類
クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。