※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリセリン入小形圧力計(中心裏株)35Φ形番:GV95

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0〜1 圧力レンジ0〜1Mpa 注文コード75114044 品番GV95-671 1MPa
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は圧力レンジ・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

小形・軽量のため、取付スペースの限られた場所に便利です。耐振性が高く内部機構の摩擦が少ないため、振動のあるような場所での使用に適しています。圧力計の常用圧力を表示するため、矢印によってセットできるセイフティマーク(設置針)をご指定により付属します。

用途本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制し、かつ内部のリンク機構の摩擦を防ぎメンテナンスを容易にする振動下専用の圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し) 仕様●充填液:グリセリン水溶液 材質接合:はんだ付け ケース形状D枠(中心裏株) 質量(g)約120 大きさ(Φ)35mm 種類グリセリン入小形圧力計 使用温度範囲(℃)-5〜45 呼びDU 外径(Φmm)35 精度±3%F.S 接続ねじR1/4 材質(ケース)SUS304 精度(%)±3F.S. 保護等級IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 測定流体黄銅及びはんだを腐食させない気体又は液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604 外装生地(ケース) 材質(接液部)C3604 材質(接続部)C3604 圧力レンジ(MPa)0〜1 圧力レンジ0〜1Mpa 材質(ガラス)有機ガラス
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。常用圧力の上限が定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75114087
2023-07-04
用途:
油圧裁断機の圧力計交換
カナレ印刷株式会社 様

ドイツ製の油圧裁断機の圧力計(tecsis製)が破損したため、メーカーに問い合わせたところ、圧力計は単品では売れないと言われたので、モノタロウで探したらサイズ的にも合いそうなものがあり購入しました。問題なく動作しております。しかもお値段も優しく助かりました。耐久性はまだわかりません。ありがとうモノタロウ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする