曜日別特売
NFH-NPP-10-F-X フィルターハウジングNFH-NPPシリーズ 日本フイルター 75122525

フィルターハウジングNFH-NPPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
材質本体:ポリプロピレン、Oリング:FKM
流量(L/h)(目安)1200
高さ(mm)342
内容量1個注文コード75122525品番NFH-NPP-10-F-X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

耐薬品性の優れたポリプロピレン製です。

用途
工業用水や井戸水のろ過に。
鉄サビ・濁質のろ過に。
洗浄水のろ過に。
薬品のろ過に。
付属品
プラグ3個+プラグ用Oリング3個
トラスコ品番
661-9438
材質
本体:ポリプロピレン、Oリング:FKM
高さ(mm)
342
流量(L/h)
(目安)1200
幅(mm)
136
接続口径
Rc3/4
奥行(mm)
136
耐圧(MPa)
0.5
流量(L/min)
【ろ過】20
最高使用温度(℃)
55
配管接続口径
Rc3/4
外径(mm)
136
適合フィルター
CW、EC、CCWN、FSG、FHG、YCC、FCC、SCM
加工ねじ
【ドレン用】Rc1/4(3か所)
継手間隔(mm)
132
注意
※急激な圧力上昇・圧力降下を伴う構造(用途)では使用しないで下さい。
※屋外など、紫外線劣化、凍結破損が起こり得る環境では使用しないでください。
※中性洗剤や溶剤を使用して拭いたり洗浄等を行いますと、亀裂や破損に至ることがあります。
※必ず、水拭きや水洗いを行って下さい。
※他メーカーのフィルターカートリッジはセットできない場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする