15135 【廃番】15135 綿100%防寒ブルゾン Big Run(シンメン) 75128313

15135 【廃番】15135 綿100%防寒ブルゾン Big Run(シンメン) 75128313
15135 【廃番】15135 綿100%防寒ブルゾン Big Run(シンメン) 75128313

【廃番】15135 綿100%防寒ブルゾン

(1件のレビュー)
取扱い終了名入れ可
内容量
1着
注文コード
75128313
品番
15135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

襟元シープボアで暖か。裏キルトのシンプルなブルゾンです。

色
カーキー
サイズ
M
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
64
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
綿100
機能
防寒
番手
20×16
生地
ツイル
色番
80
中綿(g/m2)(身頃)
120
名入れ
可(防寒)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16744726
2016-04-04
用途: 営業活動
有限会社三和商店 様

思ったほど着心地は良くないが、温かさは○

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする