ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧シリンダ
油圧シリンダ用先端ロックナット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
40(Bロッド)、50(Cロッド)
寸法d
M20×1.5
注文コード
75137002
品番
LNH-20F-H
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
内径・寸法d
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
40(Bロッド)、50(Cロッド)
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
31.2
寸法d
M20×1.5
CADデータダウンロード