ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧シリンダ
油圧シリンダ用先端ロックナット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
40(Aロッド)、50(Bロッド)、63(Cロッド)
寸法d
M24×1.5
注文コード
75137011
品番
LNH-24F-H
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
内径・寸法d
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
40(Aロッド)、50(Bロッド)、63(Cロッド)
寸法H(mm)
14
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
37
寸法d
M24×1.5
CADデータダウンロード