油圧シリンダ用先端ロックナット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)50(Aロッド)、63(Bロッド)、80(Cロッド) 寸法dM30×1.5 注文コード75137027 品番LNH-30F-H
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は内径・寸法dなど34種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)50(Aロッド)、63(Bロッド)、80(Cロッド) 寸法H(mm)17 寸法B(mm)41 寸法C(mm)47.3 寸法dM30×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする