オーハウス
オーハウスの 研究関連用品・実験用必需品
オーハウスの ラボジャッキ
アルミ製ラボリフト CLR-LBLFTAシリーズ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大荷重(kg)
79.83(最大荷重の数値は、静荷重に対してのものです。静荷重は、装置が保持できる重さであり、持ち上げられる重さではありません。)
注文コード
75137799
品番
CLR-LBLFTA020
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
最大荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
優れたた安定性および耐久性上部および底部デッキはアルマイト製。
内部サポートおよびドライブスクリューはステンレス製。
豊富なサイズ展開大型の調整ダイアルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能。
最高高さ(mm)
248
最低高さ(mm)
76
寸法(mm)
203×203(デッキ)
高さ(mm)
76〜248
最大荷重(kg)
79.83(最大荷重の数値は、静荷重に対してのものです。静荷重は、装置が保持できる重さであり、持ち上げられる重さではありません。)
材質
アルミ
アズワン品番
64-0975-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000