曜日別特売
1-72-7 細管棒状温度計 水銀 1℃ 全没 安藤計器製工所 75146978

細管棒状温度計 水銀 1℃ 全没

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
温度範囲(℃)0~360(水銀)
温度測定範囲(℃)水銀0~360
全長(mm)330×径3
内容量1本注文コード75146978品番1-72-7
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

細いガラス管の温度計です。全没式です。

温度範囲(℃)0~360(水銀)全長(mm)330×径3温度測定範囲(℃)水銀0~360アズワン品番64-0706-35材質感温液:水銀目盛(℃)1設置方式全没
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする