曜日別特売
1-47-7 足長水銀棒状温度計 全長600mm 白 1-47シリーズ 安藤計器製工所 75147879

足長水銀棒状温度計 全長600mm 白 1-47シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
温度範囲(℃)0~250
内容量1本注文コード75147879品番1-47-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。

温度範囲(℃)0~250アズワン品番64-0707-38全長(mm)600浸没線(mm)300目盛(℃)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする