曜日別特売
AM135-1050-35H-B 135平型保護枠入温度計 135型 -10~50℃ BSBM保護管付 AM135-1050シリーズ 安藤計器製工所 75150487

AM135-1050-35H-B 135平型保護枠入温度計 135型 -10~50℃ BSBM保護管付 AM135-1050シリーズ 安藤計器製工所 75150487
AM135-1050-35H-B 135平型保護枠入温度計 135型 -10~50℃ BSBM保護管付 AM135-1050シリーズ 安藤計器製工所 75150487

135平型保護枠入温度計 135型 -10~50℃ BSBM保護管付 AM135-1050シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
感温部(mm)Φ13×L35
内容量1個注文コード75150487品番AM135-1050-35H-B
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付

感温部(mm)Φ13×L35アズワン品番64-5232-06温度範囲(℃)-10~50(赤液)取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする