曜日別特売
AM135-0100-300H-S 135平型保護枠入温度計 135型 0~100℃ SUS304保護管付 AM135-0100シリーズ 安藤計器製工所 75150758

AM135-0100-300H-S 135平型保護枠入温度計 135型 0~100℃ SUS304保護管付 AM135-0100シリーズ 安藤計器製工所 75150758
AM135-0100-300H-S 135平型保護枠入温度計 135型 0~100℃ SUS304保護管付 AM135-0100シリーズ 安藤計器製工所 75150758

135平型保護枠入温度計 135型 0~100℃ SUS304保護管付 AM135-0100シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
感温部(mm)Φ14×L300
内容量1個注文コード75150758品番AM135-0100-300H-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,500

配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付

感温部(mm)Φ14×L300アズワン品番64-5232-33温度範囲(℃)0~100(赤液)温度測定範囲(℃)赤液0~100取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする