※本画像の縮尺は製品のリアルサイズとは異なります。ディスプレイとスタンドのサイズ比率は画像の通りではありませんので、実際のサイズは図面及び仕様をご確認ください。
商品レビューを投稿する
内容量1セット
画面サイズ50型(16:9)
液晶パネルVA
仕様【内蔵メディアプレーヤー】対応、【回転(表示画面/OSD回転機能)】非対応、【映像出力端子】非対応
注文コード75151609
品番SECCHI_50BDL3511Q/11_PH-625B
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
この商品は画面サイズ・液晶パネル・仕様など13種類から選べます
他の種類を見る
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイと対応するキャスター付きの移動可能なスタンドの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開梱作業、設置作業、ディスプレイ本体の電源投入と通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。