曜日別特売
SECCHI_50BDL4050Q/11_PH-625B 液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き) Philips 75151661

 

SECCHI_50BDL4050Q/11_PH-625B 液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き) Philips 75151661
SECCHI_50BDL4050Q/11_PH-625B 液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き) Philips 75151661
SECCHI_50BDL4050Q/11_PH-625B 液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き) Philips 75151661
SECCHI_50BDL4050Q/11_PH-625B 液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き) Philips 75151661
SECCHI_50BDL4050Q/11_PH-625B 液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き) Philips 75151661

液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量1セットモニターサイズ50入力端子【映像】DVI-I ×1、HDMI2.0 ×2【音声】3.5mmステレオミニジャック ×1注文コード75151661品番SECCHI_50BDL4050Q/11_PH-625B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイと対応するキャスター付きの移動可能なスタンドの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開梱作業、設置作業、ディスプレイ本体の電源投入と通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。

付属品クイックスタートガイド / 保証書 / リモコン / リモコン用電池 / フィリップスロゴ / USBカバー / ネジ / ACスイッチカバー仕様【内蔵メディアプレーヤー】対応、【映像出力端子】非対応その他【ヘイズ値】H=25%使用温度範囲(℃)【ディスプレイ】0~40消費電力(W)【スタンバイ時】<0.5、【最大)(W)128、【標準】73適合規格PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2ケーブル長(m)HDMIケーブル(1.8 電源ケーブル(3 RS232ケーブル(3 R232デイジーチェーンケーブル(1.8 IRセンサーケーブル(1.8 DVI/D-subケーブル(1.8表面処理ノングレア(反射防止)本体質量(kg)【スタンド】23.5、【ディスプレイ】14.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ディスプレイ】1128.4×649 x 63.6連続使用時間24時間連続稼働可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スタンド】740×760×1595コントラスト比【Smart Contrast適用時】500000:1、【標準値】4000:1解像度3840×2160回転調節表示画面/OSD共に回転可能保証期間3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。視野角178°/178°応答速度8ms設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)入力端子【映像】DVI-I ×1、HDMI2.0 ×2【音声】3.5mmステレオミニジャック ×1VESAマウント(mm)400×400(M6)接続端子USB2.0×2、USB3.0×1スピーカー10W+10W色(本体)ブラック出力端子3.5mmステレオミニジャック×1使用環境湿度(%)【ディスプレイ】20~ 80 (結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9設置条件【ディスプレイ】(前傾)-20~0° / (後傾)0~20°モニターサイズ50パネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)14.9(上下左右)最大表示色約10億7000万色有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)1095.84×616.41輝度(cd/m2)500サービス分類組立・設置・取付
注意
※ご注文受領後に作業員手配し、設置可能日を御連絡致します。
※既存でお使いのモニターやスタンドなどの廃棄・回収は出来かねます。
※通電確認のため、設置現場での電源コンセントのご用意はお客様にてお願いします。コンセントのご用意が無い場合、通電確認は実施出来かねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする