仕様省資源化パッケージ対応:対応付属品HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、Power cable 1.8M、AC Adaptor、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱,HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、HDMI cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト色ホワイト表面処理ハーフグレア保証期間お買い上げより5年間の保証、センドバックサポート、モニター本体・パネル・ケーブルともに5年保証対象/修理時の専用箱無償提供/往復送料無料/検査技術料・修理キャンセル料無料画面サイズ27保守管理安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。パネル駆動方式QD QLED内容量1台