※本画像の縮尺は製品のリアルサイズとは異なります。ディスプレイとスタンドのサイズ比率は画像の通りではありませんので、実際のサイズは図面及び仕様をご確認ください。

SECCHI_50BDL6017P/11_PH-625B 液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き) Philips 75151697 SECCHI_50BDL6017P/11_PH-625B 液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き) Philips 75151697 SECCHI_50BDL6017P/11_PH-625B 液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き) Philips 75151697 SECCHI_50BDL6017P/11_PH-625B 液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き) Philips 75151697 SECCHI_50BDL6017P/11_PH-625B 液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き) Philips 75151697

液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 画面サイズ50型(16:9) 液晶パネルVA 仕様【内蔵メディアプレーヤー】対応、【回転(表示画面/OSD回転機能)】OSDのみ回転対応 注文コード75151697 品番SECCHI_50BDL6017P/11_PH-625B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は画面サイズ・液晶パネル・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイと対応するキャスター付きの移動可能なスタンドの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開梱作業、設置作業、ディスプレイ本体の電源投入と通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。

付属品クイックスタートガイド / 保証書 / リモコン / リモコン用単4乾電池 / フィリップスロゴ / USBカバー / 電源スイッチカバー / エッジアラインメントキット / ケーブル留め 仕様【内蔵メディアプレーヤー】対応、【回転(表示画面/OSD回転機能)】OSDのみ回転対応 その他【ヘイズ値】H=25% 使用温度範囲(℃)【ディスプレイ】0〜40 消費電力(W)【スタンバイ時】<0.5、【最大】180、【標準】110 適合規格PSE, VCCI , J-Mossグリーンマーク, RoHS2 ケーブル長(m)HDMIケーブル(1.8, 電源ケーブル(3, RS232Cケーブル(3, RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8, IRセンサーケーブル(1.8, 本体質量(kg)【スタンド】23.5、【ディスプレイ】17.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ディスプレイ】1128.4×649.0×64.0 連続使用時間24時間連続稼働可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スタンド】740×760×1595 コントラスト比【Smart Contrast適用時】500000:1、【標準値】4000:1 液晶パネルVA ディスプレイ0〜3,000 m(高度) 解像度3840×2160 保証期間3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。 視野角178°/178° 応答速度8ms 設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り) 入力端子【映像】HDMI2.0 ×3, DVI-1 ×1, DisplayPort1.2 ×1、【音声】3.5mmステレオミニジャック ×1 VESAマウント(mm)400×400(M6) 接続端子USB2.0×2 スピーカー10W+10W 画面サイズ50型(16:9) 出力端子【映像】HDMI2.0 ×1, DisplayPort1.2 ×1【音声】3.5mmステレオミニジャック ×1 使用環境湿度(%)【ディスプレイ】20〜 80 (結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 パネルノングレア(反射防止) 設置条件【ディスプレイ】(前傾)-20〜0° / (後傾)0〜20° ベゼルサイズ(mm)14.9(上下左右) 最大表示色約10億7,000万色 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)1095.84×616.41 輝度(cd/m2)750
注意
※ご注文受領後に作業員手配し、設置可能日を御連絡致します。
※既存でお使いのモニターやスタンドなどの廃棄・回収は出来かねます。
※通電確認のため、設置現場での電源コンセントのご用意はお客様にてお願いします。コンセントのご用意が無い場合、通電確認は実施出来かねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする