※本画像の縮尺は製品のリアルサイズとは異なります。ディスプレイとスタンドのサイズ比率は画像の通りではありませんので、実際のサイズは図面及び仕様をご確認ください。

SET_65BDL4050Q/11_PH-627B 液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips 75151810 SET_65BDL4050Q/11_PH-627B 液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips 75151810 SET_65BDL4050Q/11_PH-627B 液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips 75151810 SET_65BDL4050Q/11_PH-627B 液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips 75151810 SET_65BDL4050Q/11_PH-627B 液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips 75151810

液晶ディスプレイ+対応スタンドセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75151810 品番SET_65BDL4050Q/11_PH-627B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は画面サイズ・液晶パネルなど12種類から選べます 他の種類を見る

会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイと対応するキャスター付きの移動可能なスタンドのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。

付属品クイックスタートガイド / 保証書 / リモコン / リモコン用電池 / フィリップスロゴ / USBカバー / ネジ / ACスイッチカバー 仕様【内蔵メディアプレーヤー】対応、【映像出力端子】非対応 その他【ヘイズ値】H=25% 使用温度範囲(℃)【ディスプレイ】0〜40 消費電力(W)【スタンバイ時】<0.5、【最大】335、【標準】215 適合規格PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2 ケーブル長(m)HDMIケーブル(1.8 電源ケーブル(3 RS232ケーブル(3 R232デイジーチェーンケーブル(3 IRセンサーケーブル(1.8 DVI/D-subケーブル(1.8 表面処理ノングレア(反射防止) 本体質量(kg)【スタンド】26.5、【ディスプレイ】49.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ディスプレイ】1929×1100×69.5 連続使用時間24時間連続稼働可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スタンド】740×800×1595 コントラスト比【Smart Contrast適用時】500000:1、【標準値】1200:1 解像度3840×2160 回転調節表示画面/OSD共に回転可能 保証期間3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。 視野角178°/178° 応答速度8ms 設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り) 入力端子【映像】DVI-I ×1、HDMI2.0 ×2【音声】3.5mmステレオミニジャック ×1 VESAマウント(mm)600×400(M8) 接続端子USB2.0×2、USB3.0×1 スピーカー10W+10W 色(本体)ブラック 出力端子3.5mmステレオミニジャック×1 使用環境湿度(%)【ディスプレイ】20〜 80 (結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 設置条件【ディスプレイ】(前傾)-20〜0° / (後傾)0〜20° モニターサイズ86 パネル駆動方式ADS ベゼルサイズ(mm)15.5(上下左右) 最大表示色約10億7000万色 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)1895.04×1065.96 輝度(cd/m2)500
注意
※指定場所納品や開梱作業、設置、廃材回収が必要な場合は設置メニューをご注文下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする