FARIBOLES
FARIBOLESの 店舗運営用品
FARIBOLESの 置き物/インテリア小物/収納
アロマキャンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75165399
品番
FA-001H
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
あたたかな灯りと共に、ふわりと香りが漂うキャンドル。人体への影響を配慮し、100% ベジタブルワックス使用。心地よい香りを届けるために、キャンドルの芯は鉛を含まないコットン製です。
用途
フレグランスタイプは、シトラス(柑橘系)やグリーン、ウッド系が香調の基本となり、さまざまなアレンジによって香調が変化していきます。
FARIBOLESは、独自のブレンドとアレンジにより、イマジネーションを刺激し『私たちがなりたい気分に』合わせて6種類の香りを作り出しました。
RELAX / リラックス
気分を穏やかに整え、ゆったりとした時間を過ごしたい時に。こころを優しく包んでくれる甘く、爽やかな香り。
HAPPY / ハッピー
気分をリフレッシュして、こころを明るくしたい時に。日常から解き放たれたようなエキゾチックな香り。
ZEN / 禅
こころを鎮めて、気持ちをリセットしたい時に。広大な森や自然を呼び起こすような深い香り。
SLOW / スロウ
心を落ち着かせ、ストレスを和らげたい時に。時を忘れて、ゆったりとした大きな流れを感じる香り。
COOL / クール
不安や緊張からこころを解き放ち、落ち着かせたい時に。感覚が研ぎ澄まされるようなスモーキーな香り。
LOVE / ラヴ
こころを解き放ち、深くリラックスしたい時に。官能的な世界に迷い込むような深く心地よい香り。
注意
※・キャンドル点灯時は1〜2時間のご使用を推奨いたします。20〜30分程の使用では中心部分のみキャンドルが減ってしまい、外側がキレイに溶けません。
※・芯は毎回上部の黒くなった箇所をハサミ等で取り除き、5〜6mmの長さでご使用いただくと炎が安定します。
※・高温多湿・急激な温度差がある場所を避け、直射日光の当たらない場所に保管してください。