モバイルバッテリー3,000mAh

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75166973 品番5290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,601
販売価格(税別)
1,455

持ち運びに便利な手のひらサイズ!

セット内容本体、USBケーブル(充電用USBケーブル A - Micro B) 材質ABS、リチウムイオン電池 寸法(mm)86×44×14 ケーブル長(mm)約299 バッテリー容量(mAh)3000 定格入力Micro USB 5V/1A 定格出力USB 5V/1A 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(Ah)3 アズワン品番65-1827-85
注意
※混雑時は納期が遅くなる場合がありますので、お早目にご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする