ひょう量(g)3000/6000目量(g)0.2/0.5計量皿寸法(mm)305×305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×422×574幅(mm)305奥行(mm)422高さ(mm)574質量(g)10000精度繰り返し性(標準偏差):0.4/1g、直線性:±0.4g/1g質量(kg)10種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属)ひょう量(kg)3、6最小表示(g)0.2、0.5本体寸法(mm)305×422×574表示形式デジタル繰返し性0.4/1g(標準偏差)測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)直線性±0.4g/1g材質(ポール)塗装スチール(表示部用)安定時間(秒)1以内(代表値)アズワン品番63-5729-47-20材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル計量皿形状角ポール長(mm)374(表示部用)校正証明書一般校正材質(表示部)ABS