ひょう量(g)30000目量(g)2計量皿寸法(mm)294×226寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×330.5×114幅(mm)325奥行(mm)330.5高さ(mm)114質量(g)4200質量(kg)4.2種類電子天秤ひょう量(kg)30電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)最小表示(g)2本体寸法(mm)325×330.5×114表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm)単重(g)20(サンプル登録時最小)測定モード重量、個数、積算風袋引き範囲0~30kg安定時間(秒)2以内(代表値)アズワン品番62-1362-66-56バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)計量可能最小単重(g)0.2計量皿形状角材質(計量皿)ABS製ハウジング、ステンレススチール製計量皿ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正