上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ

商品レビューを投稿する
54日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 54日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75172476 品番 EX12001G(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥464,600 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

フルカラーVGAタッチパネル
14種類の計量モード
ディスプレイは日本語完全対応
赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)
バックライト付水準器
ユニークな水平調整脚
表示部は3段階で角度調整可能
ディスプレイと計量台の分離が可能
校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和
計量台のみIP54

質量(kg)10 質量(g)10000 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) ひょう量(kg)12 電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) ひょう量(g)1200 最小表示(g)0.1 表示部フルカラーVGAタッチパネル 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120 繰返し性±0.1g(標準偏差) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC 防塵防水性能IP54(計量台のみ) 通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備) 直線性±0.2g 安定時間(秒)1以内 アズワン品番61-5079-56-20 計量皿形状 ひょう量単位kg(キログラム) 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする