曜日別特売
1-NM-S24-VC(検査成績書付) 水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所 75172948

1-NM-S24-VC(検査成績書付) 水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所 75172948
1-NM-S24-VC(検査成績書付) 水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所 75172948

水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
全長(mm)400
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)400×6~8
内容量1本注文コード75172948品番1-NM-S24-VC(検査成績書付)
参考基準価格(税別)¥65,400販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

検査成績書付き。
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。
水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。

全長(mm)400目盛(℃)0.2浸没線(mm)100直径(Φmm)6~8設置方式浸没100mm仕様感温液:GA(銀色)ガリウム、基本検査ポイント:160/170/180/190/200℃材質GA(銀色)ガリウム温度範囲(℃)150~200温度測定範囲(℃)+150~200本体寸法(縦×直径Φ)(mm)400×6~8アズワン品番64-0702-79校正証明書付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする