LANケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75178785 品番 KB-SL6A-005BK
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps) カテゴリ6Aに対応します。
伝送帯域500MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
超極細LANケーブルケーブル径2.8mmで、取り回しの良い、柔らか超極細LANケーブルです。
つめ折れ防止コネクタ採用曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。

規格CAT6A ケーブル長(m)0.5 ケーブル外径(Φmm)2.8 爪折れ防止 ブラック 結線方式ストレート結線 構造より線 導体サイズ(AWG[mm2])AWG32 適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ45スリムコネクタ 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性500MHz 芯数8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブル極細タイプ コネクタ シールドUTPケーブル 通信速度10Gbps 導体より線 ケーブル径(Φmm)2.8 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 カテゴリーCAT6A PoE対応×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする