LANケーブル

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75178995 品番 KB-T6AY-005R
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能カテゴリ6A LANケーブルです。
10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。
弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。
ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。

規格CAT6A ケーブル長(m)0.5 ケーブル外径(Φmm)6 爪折れ防止あり レッド コネクタあり 結線方式ストレート結線 構造より線 導体サイズ(AWG[mm2])AWG26 適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ45スリムコネクタ 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性500MHz 芯数8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 通信速度10Gbps 導体より線 ケーブル径(Φmm)6 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 カテゴリーCAT6A PoE対応PoE対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
牛農場で使用

牛農場の現場事務所のLANケーブル更新のため購入。今のところ問題なく使用できております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする