USB変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C■コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス■コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0・充電専用)■電源:バスパワー■PD対応:対応※PD100Wまで ※別途PD対応アダプタをご用意ください■変換先コネクタ:RJ-45【LANポート】■規格:IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T)■伝送速度(理論値):1000Mbps, 100Mbps, 10Mbps■通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス■アクセス方式:CSMA/CD■対応プロトコル:IPv4, IPv6■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation対応■電源電圧:5V【共通仕様】■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。■ACアダプタ:無■消費電力(最大):2W(最大)■消費電流(最大):200mA(最大)■動作温度:0℃〜45℃■保管温度:-10℃〜70℃■動作湿度:0〜80%まで結露なきこと■保管湿度:0〜80%まで結露なきこと■ケーブル長:約0.1m 注文コード75183983 品番USB-CVLAN7W
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。
PD用USB Type-CポートにPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。
Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。
持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。

仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C■コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス■コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0・充電専用)■電源:バスパワー■PD対応:対応※PD100Wまで ※別途PD対応アダプタをご用意ください■変換先コネクタ:RJ-45【LANポート】■規格:IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T)■伝送速度(理論値):1000Mbps, 100Mbps, 10Mbps■通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス■アクセス方式:CSMA/CD■対応プロトコル:IPv4, IPv6■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation対応■電源電圧:5V【共通仕様】■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。■ACアダプタ:無■消費電力(最大):2W(最大)■消費電流(最大):200mA(最大)■動作温度:0℃〜45℃■保管温度:-10℃〜70℃■動作湿度:0〜80%まで結露なきこと■保管湿度:0〜80%まで結露なきこと■ケーブル長:約0.1m 規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 伝送速度1000Mbps、100Mbps、10Mbps 対応プロトコルIPv4, IPv6 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-C コネクタ2USB Type-C, RJ-45
注意
※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。
※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。
※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。
※PD対応アダプタは同梱しておりません。別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする