モリリン
テトロン沈子コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
太さ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(24kg×200m)
太さ(mm)
約6.8
注文コード
75184037
品番
120g/m【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥37,980
¥
15,980
バスケットに入れる
芯材に均等に鉛が入っている為、変形しにくい。
仕立てやすく、さばきも良いロープです。
用途
魚網の重し、オイルフェンスの重しとして。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
太さ(mm)
約6.8
色
グリーン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
テトロン
芯材
鉛
ひも・糸種類
沈子(おもり)
注意
ボビン巻ではなく段ボールに垂らし込みで積めております。