曜日別特売
CT-3100WP【ワケあり】 防水デジタル温度計 カスタム 75184281

 

CT-3100WP【ワケあり】 防水デジタル温度計 カスタム 75184281
CT-3100WP【ワケあり】 防水デジタル温度計 カスタム 75184281

防水デジタル温度計

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台機能測定値を固定するホールド機能付、MAX/MINメモリ機能付、オートパワーオフ機能付(60分、解除可能)注文コード75184281品番CT-3100WP【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,98012,980

IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付

精度
・±0.2 ℃(-40~+199.9 ℃)
・±1.0 ℃(+200~+250 ℃)
機能
測定値を固定するホールド機能付、
MAX/MINメモリ機能付、
オートパワーオフ機能付(60分、解除可能)
商品状態※理由あり(未使用・未開封)電源単4形乾電池 2個電池寿命(時間)1000(アルカリ電池)付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様センサ交換可能トラスコ品番449-2072質量(g)約150(本体のみ、電池含む)測定範囲(℃)-40~+250測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40センサーサーミスタ温度測定範囲(℃)-40.0~+250分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×40×175サンプリング1回/2秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
注意
※内蔵の電池は出荷検査用ですので、初めて御使用の際には必ず新しい電池と交換してください。
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38642642
2023-12-07
用途: 食肉加工時
製造業

いつもモノタロウの防水デジタル温度計を使用していますが、よく故障します。

対象商品 : 38642642
2016-06-24
用途: 公共施設プールの水温測定用
ふそうビルサービス株式会社サービス業

点検担当者は喜んでおりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする