曜日別特売
11-135S(HBW) アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ツートンタイヤ付 タイルカーペット・カーペット用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 75184656

11-135S(HBW) アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ツートンタイヤ付 タイルカーペット・カーペット用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 75184656
11-135S(HBW) アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ツートンタイヤ付 タイルカーペット・カーペット用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 75184656

アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ツートンタイヤ付 タイルカーペット・カーペット用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色ブラック×レッド
内容量1本(2m)注文コード75184656品番11-135S(HBW)
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

コントラストのある色の組み合わせが視認性を高めます。また耐磨耗性に優れた特殊配合の樹脂を採用、歩行により上部樹脂の磨耗が始まり、下地層が見えてくることで危険な状態(平滑)をお知らせします。
縮み防止のガラス繊維入りツートンタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。

用途
タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。
色
ブラック×レッド
適合
専用コーナー:11-135SL
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
仕上
シルバー
穴の有無
穴あけ加工済み(75mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※複数本ご注文の場合、タイヤは必要数量を1巻にした状態で出荷いたします。(1巻の最大m数を超える場合は必要数量を満たす巻き数となります。)
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする