曜日別特売
KL-W01P【ワケあり】 除菌・脱臭機ターンドケイ 壁掛けタイプ カルテック 75185446

除菌・脱臭機ターンドケイ 壁掛けタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75185446
品番
KL-W01P【ワケあり】
在庫数量:残り11点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)アウトレット
¥67,980¥58,980

吸着フィルターを搭載せず、光触媒のみでお部屋の除菌・脱臭を実現します。
わずか3kgの重さで、壁にかけて使用できます。
別売の専用スタンドとの併用で、据え置きでも使用可能です。

用途
お部屋の除菌・消臭に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
267-9141
使用範囲
目安:約12畳(60分)
適合床面積
60分で約12畳(30分で約6畳)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
441
高さ(mm)
435
タイプ
壁掛け
奥行(mm)
83
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
電源:約3.5
消費電力(W)(50/60Hz)
強40/弱35/静音33
本体寸法(mm)奥行
83
本体寸法(mm)高さ
435
本体寸法(mm)幅
441
標準消費電力料金(50Hz)
1.2円/h
標準消費電力料金(円/h)
強 1.08/弱 0.95/静音 0.90
脱臭機能
除菌・脱臭
標準消費電力料金(60Hz)
1.2円/h
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする